Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303418
Cod. Produttore
303418
Cod. EAN
8018367613551

Informazioni di prodotto

Il prodotto BLIZ LED GUARD offre soluzioni efficienti e pratiche per l’illuminazione interna ed esterna.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e materiali resistenti
  • Viti di chiusura in acciaio inox per una rapida e sicura fissazione
  • Corpo e gabbia in alluminio verniciato per durabilità e leggerezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 14W
  • Diffusori in vetro per una luce uniforme e di qualità
  • Adatto per interni ed esterni, garantendo versatilità d’uso
Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusori in vetro / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusori in vetro / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

260 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

105 mm

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

483 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

14 ... 14 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

BLIZ LED GUARD 14W 3000K AN96