Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARHL.310
Cod. Produttore
HL.310
Cod. EAN
8013202003016

Informazioni di prodotto

  • Tipo lampadina: E14
  • Tensione nominale: 230V
  • Potenza: 7W
  • Quantità: 3 pezzi
  • Uso: Luce notte
  • Confezione: Blister
  • Serie: ARHL.310
  • Normative: CE, IT
BLISTER 3 E14 RICAMBIO X LUCE NOTTEDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: BLISTER 3 E14 RICAMBIO X LUCE NOTTEDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

BLISTER 3 E14 RICAMBIO X LUCE NOTTE