Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARLZ.2
Cod. Produttore
LZ.2
Cod. EAN
8013202083308

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 2.4V
  • Corrente: 0.93A
  • Tipo lampadina: Xenon
  • Serie: BLIST.2
  • Materiale: Alta qualità
  • Normative: CE e IT
  • Applicazione: Illuminazione
  • Design: Innovativo
BLIST.2 LAMPADINE XENON 2.4V 0.93ADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: BLIST.2 LAMPADINE XENON 2.4V 0.93ADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.