Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARLZ.4
Cod. Produttore
LZ.4
Cod. EAN
8013202083360

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 2.4V
  • Corrente: 0.80A
  • Tipo lampadina: Xenon
  • Confezione: 2 lampadine
  • Serie: ARLZ.4
  • Normative: CE e IT
  • Applicazione: Illuminazione
  • Materiale: Elettrico tradizionale
BLIST. 2 LAMPADINE XENON 2.4V 0.80ADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: BLIST. 2 LAMPADINE XENON 2.4V 0.80ADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.