Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPNVR136E
Cod. Produttore
IPNVR136E
Cod. EAN
8023903360172

Informazioni di prodotto

Black body autocalibrazione termica per IPTHBCAMA05F01A, range 5-50?C, accuratezza ?0.1?C, area irradiazione 70x70mm
Descrizione del produttore: Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 36 ingressi IP 4K / 5MP / 4MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.

larghezza

440 mm

altezza

90 mm

profondità

432 mm

velocità di trasmissione max.

360 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

45 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

2

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

2

numero max. di ingressi di comando

16

numero max. di ingressi video

36

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Supporta RAID 0

Supporta RAID 1

Supporta RAID 5

Supporta dischi rigidi hot swap

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

8

Capacità di memoria per disco rigido

4 TERABYTE

Produttore

Black body autocalibrazione termica per IPTHBCAMA05F01A, range 5-50°C, accuratezza ±0.1°C, area irradiazione 70x70mm