Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM262518
Cod. Produttore
262518
Cod. EAN
4015082625184

Informazioni di prodotto

BK25/3-PKZ0-E MORSETTO DI ALIM PKZ0 UL/CSA

Documentazione tecnica

Morsetto di alimentazione, Assortimento: Accessori, utilizzo con: PKZM0, PKE12, PKE32

larghezza del morsetto

45 mm

sezione max. del conduttore

25 mm²

max. corrente d’esercizio nominale Ie

63 A

adatto per collegamento conduttore circolare

Serie

Moeller_series

Produttore

Morsetto alimentazione BK25/3-PKZ0-E accessorio per PKZM0 PKE12 PKE32