Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TCTB081
Cod. Produttore
1TCTB081
Cod. EAN
8019108080045

Informazioni di prodotto

  • Temperatura regolabile: 30° - 90°C
  • Termostato manuale con reset sicurezza
  • Applicazioni: caldaie riscaldamento
  • Max temperatura bulbo: 99°C
  • Contatti commutazione DT doppio
  • Terminali faston 6,3 mm con viti
  • Serie: 1TCTB081
  • Materiali: alta qualità e durata
Descrizione del produttore: Il Bitermostato per Aria Calda Guaina è un dispositivo essenziale per il controllo della temperatura negli ambienti riscaldati. Progettato per garantire un funzionamento efficiente, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità. La sua struttura consente un'installazione semplice e un'integrazione perfetta con i sistemi di riscaldamento esistenti. Con un design funzionale, il Bitermostato per Aria Calda Guaina è ideale per ottimizzare il comfort termico in ogni spazio.

larghezza

108 mm

altezza

98,5 mm

profondità

56 mm

grado di protezione (IP)

IP20

intervallo di misura valore inferiore

30 °C

intervallo di misura valore superiore

90 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

16 A

Produttore

Bitermostato per aria calda guaina controllo temperatura generatori riscaldamento