Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TCTB071
Cod. Produttore
1TCTB071
Cod. EAN
8019108080038

Informazioni di prodotto

  • Temperatura regolabile: 30°-90°C
  • Reset manuale di sicurezza: incluso
  • Applicazioni tipiche: caldaie
  • Massima temperatura termostato: 80°C
  • Massima temperatura bulbo: 99°C
  • Terminali: Faston 6,3 mm con viti
  • Corrente resistiva max: 16A a 250V
  • Serie: 1TCTB071
Descrizione del produttore: Il BITERMOSTATO 0-90 GRADI LIM. SIC.FI è un dispositivo essenziale per il controllo della temperatura. Progettato per garantire precisione e sicurezza, questo termostato offre una gamma di funzionamento da 0 a 90 gradi. Realizzato con materiali di alta qualità, si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, questo prodotto è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti.

larghezza

108 mm

altezza

98,5 mm

profondità

56 mm

grado di protezione (IP)

IP20

intervallo di misura valore inferiore

30 °C

intervallo di misura valore superiore

90 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

16 A

Produttore

Bitermostato 0-90 gradi con limitatore sicurezza per controllo temperatura impianti elettrici