Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03041
Cod. Produttore
B03041
Cod. EAN
8015892610628

Informazioni di prodotto

BIS660 AO MINICOL.BIFACC.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Minicolonna bifacciale porta apparecchi in alluminio opaco BIS 660 AO

Tipologia

Su due lati

ingresso del cavo

Sotto

numero di parti superiori utilizzabili

1

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

profilo continuo

forma della colonna

Quadrato

superficie della colonna

Verniciatura a liquido

colore della parte superiore

Argento

colore della colonna

Argento

superficie parte superiore

Altro

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Profondità colonne

130 mm

Larghezza colonna

130 mm

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

0 ... 660 mm

Serie

BIS

Produttore

BIS 660 AO Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO