Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03077
Cod. Produttore
B03077
Cod. EAN
8015892030778

Informazioni di prodotto

BIS2700 AN COLONNA BIFACC.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Colonna bifacciale porta apparecchi in alluminio anodizzato BIS 2700 AN

Tipologia

Su due lati

ingresso del cavo

Sopra

regolabile

numero di parti superiori utilizzabili

1

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

forma della colonna

Quadrato

superficie della colonna

Verniciatura a liquido

colore della parte superiore

Argento

compensazione dell'altezza

1000 mm

colore della colonna

Argento

superficie parte superiore

Altro

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Profondità colonne

130 mm

Larghezza colonna

130 mm

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

2700 ... 3700 mm

Serie

BIS

Produttore

BIS 2700 AN Colonna bifacciale alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO