Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03076
Cod. Produttore
B03076
Cod. EAN
8015892030761

Informazioni di prodotto

BIS1500 NR COLONNA BIFACC.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Colonna bifacciale porta apparecchi in alluminio nero ardesia BIS 1500 NR

regolabile

numero di parti superiori utilizzabili

1

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

superficie della colonna

Verniciatura a liquido

compensazione dell'altezza

1000 mm

superficie parte superiore

Altro

codice RAL della colonna

7021

codice RAL della parte superiore

7021

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

altezza della colonna

2700 ... 3700 mm

Serie

BIS

Produttore

BIS 1500 NR Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi NERO ARDESIA