Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03075
Cod. Produttore
B03075
Cod. EAN
8015892030754

Informazioni di prodotto

BIS1500 AN COLONNA BIFACC.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Colonna bifacciale porta apparecchi in alluminio anodizzato BIS 1500 AN

Tipologia

Su due lati

ingresso del cavo

Sotto

regolabile

numero di parti superiori utilizzabili

1

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

profilo continuo

forma della colonna

Quadrato

superficie della colonna

Verniciatura a liquido

colore della parte superiore

Argento

colore della colonna

Argento

superficie parte superiore

Altro

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Profondità colonne

130 mm

Larghezza colonna

130 mm

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

2700 ... 3700 mm

Serie

BIS

Produttore

BIS 1500 AN Colonna bifacciale alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO