Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM285233
Cod. Produttore
285233
Cod. EAN
4015082852337

Informazioni di prodotto

BFZ-NZM1-SET KIT X INT.SCATOLATO GR.1 160A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set per NZM1 bianco 24 unità passo

larghezza

210 mm

altezza

50 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio