Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM289135
Cod. Produttore
289135
Cod. EAN
4015082891350

Informazioni di prodotto

BF-UT-5/120-P Q. INCASSO 5X24MOD 590L 870H
Descrizione del produttore: Complete BF-U-./..-P flush-mounted distribution board, white RAL 9016, 24 space units per row, 5 rows, height 920mm, width 588 mm, depth 136 mm, including door and transparent panel, front plates, DIN-rail mounting frame and neutral/PE terminals. Enclosure: closed design, including back plate, back plate can be used as a fixing plane, 2 cable gland plate inserts for slim distribution boards with a width of 24 space units, top, knockout cable entry openings on the bottom, terminals pre-assembled on enclosure (no loss of space units). Wall trough with door frame, back plate can be used as a fixing plane, cable entry openings that are easy to knock out, 127 mm depth, terminals pre-assembled on enclosure (no loss of space units), 4 side fixing brackets. Sheet steel door with cam lock and transparent panel included as standard, sheet steel door with expanded depth (required, for example, in order to install RMQ components in the door) (BFZ-OTR-./...) is available as an accessory. Removable DIN-rail mounting frame, for 45 mm modular installation devices, 150 mm DIN busbar distance, Eaton circuit-breakers can be integrated with installation kit, a universal mounting plate can be installed using an installation kit for flush-mounted enclosures (BFZ-U-MPL..). electrical contact for metal front plate achieved with special lock on enclosure

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Bianco

larghezza

600 mm

altezza

930 mm

profondità

140 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

140 mm

numero di file

5

Altezza della parte incassata

930 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

600 mm

esecuzione EMC

profondità interna

127 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Segnale di passaggio porta

Produttore

BF-UT-5/120-P Q. INCASSO 5X24MOD 59