Prodotti /

Cod. Rexel
CP7083300
Cod. Produttore
7083300
Cod. EAN
4012196231256

Informazioni di prodotto

  • Serie: BEB 300 FS
  • Funzione: Protezione terminale
  • Applicazione: Passerella
  • Tipo prodotto: Piastra

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

BEB 300 FS è una piastra di protezione termica realizzata in acciaio zincato a nastro, che garantisce una protezione efficace e duratura contro gli agenti esterni. Il materiale in acciaio conferisce robustezza e resistenza meccanica, mentre la zincatura a nastro assicura una protezione superiore dalla corrosione. Questo componente è progettato per mantenere l'integrità del circuito elettrico, offrendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua finitura zincata dona un aspetto uniforme e una maggiore durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una protezione termica stabile e performante. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Piastra di protezione terminale per passerella.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

Piastra protezione terminale passerella 300mm acciaio zincato