Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD8248
Cod. Produttore
GWD8248
Cod. EAN
8011564727236

Informazioni di prodotto

BD - SGANCIATORE DIFFERENZIALE - PER MTX/E/M 320 - SOTTOPOSTO 4P - INTERVENTO REGOLABILE
Serie MTX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La Serie MTX si propone come soluzione ideale per gli impianti industriali e per il terziario avanzato grazie alla sua notevole potenzialità  in termini di tarature (da 1 a 1000A) e di potere di interruzione (da 16 a 120kA) con tensione nominale fino a 690V. La gamma si completa con un'ampia scelta di accessori per tutte le esigenze impiantistiche e presenta una totale integrazione con i quadri della serie 47 CVX.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

85 V 500 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

85 V 500 V

corrente di guasto nominale

0.03 A 10 A

tempo di ritardo regolabile

max. tensione d’esercizio nominale Ue

500 V

max. ritardo all’eccitazione

3000 ms

Serie

INTERRUTT__SCATOLATI,POWER

Produttore

BDR 320 SOTTOPOSTO (MTX/E 320) 4P