Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica /
Informazioni di prodotto
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
85 V 500 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
corrente di guasto nominale
0.03 A 3 A
max. tensione d’esercizio nominale Ue
500 V
Serie
INTERRUTT__SCATOLATI,POWER
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te