Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH38376300
Cod. Produttore
38376300
Cod. EAN
8718699383763

Informazioni di prodotto

LED Module 1000 lm - Bianco neutro - Power supply unit - 220-240 V - Asymmetrical - Colore: Dark gray - Connessione: Connettore esterno CE
La colonnina Coreline è una colonnina luminosa professionale, ideata per guidare le persone nelle ore di buio. Grazie al suo design si adatta perfettamente a gran parte dei paesaggi urbani.

tipo di lampada

lampada a colonna

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

antracite

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

con piastra d’appoggio

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

adatto per potenza lampada

13

prestazioni del sistema

13

flusso luminoso effettivo

1000 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.88

altezza/profondità

1000

diametro

100 mm

numero di poli

3

sezione del conduttore

5

tipo di collegamento

morsetto a vite

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

alluminio

Serie

CoreLine_Colonnina