Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBBC100
Cod. Produttore
BC100
Cod. EAN
8017963031103

Informazioni di prodotto

Morsetto 2 bulloni 70mm2 per guida TH35, colore beige

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BCA.70/BB Morsetto 2 bulloni 70mm2 per guida TH35, colore beige

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

35 mm

altezza

49 mm

profondità

90 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

90 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

35 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

192 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

70 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

70 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

70 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

70 ... 70 mm²

Produttore

Morsetto 2 bulloni 70mm² guida TH35 colore beige per barra elettrica