Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4542299
Cod. Produttore
4542299
Cod. EAN
0095969765541

Informazioni di prodotto

Fluke BC500 Alimentatore/Caricabatterie per serie Fluke BT5xx

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: BC500 ALIMENTATORE/CARICABATTERIE P4542299 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000359 - Caricabatterie universale

larghezza

78 mm

altezza

50 mm

frequenza-tensione di alimentazione

50 Hz

lunghezza

150 mm

tensione di carica

18 ... 18 V

tensione nominale

100 ... 240 V

Serie

BTPRB

Produttore

BC500 ALIMENTATORE/CARICABATTERIE P