Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
lunghezza
3 m
impedenza
50 Ohm
colore
nero
tipo di connettore collegamento 1
N
tipo di connettore collegamento 2
Cod. Rexel: CX0829249 Cod. Produttore: 0829249 Cod. EAN: 4046356606318
Cod. Rexel: CX3210596 Cod. Produttore: 3210596 Cod. EAN: 4046356419017
Cod. Rexel: CX3209523 Cod. Produttore: 3209523 Cod. EAN: 4046356329798
Cod. Rexel: CX0801438 Cod. Produttore: 0801438 Cod. EAN: 4046356678322
Cod. Rexel: CX3032224 Cod. Produttore: 3032224 Cod. EAN: 4046356052580
Cod. Rexel: CX3211766 Cod. Produttore: 3211766 Cod. EAN: 4046356482615
Cod. Rexel: WD1018840000 Cod. Produttore: 1018840000 Cod. EAN: 4032248730094
Cod. Rexel: WD1018790000 Cod. Produttore: 1018790000 Cod. EAN: 4032248730056
Cod. Rexel: TETWDFCW30K Cod. Produttore: TWDFCW30K Cod. EAN: 3595862043410
Cod. Rexel: TETSXCANCA50 Cod. Produttore: TSXCANCA50 Cod. EAN: 3595863859485
Cod. Rexel: TETSXCANKCDF90T Cod. Produttore: TSXCANKCDF90T Cod. EAN: 3595863859492
Cod. Rexel: TETSXCANKCDF180 Cod. Produttore: TSXCANKCDF180T Cod. EAN: 3595863860290
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te