Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5609364001
Cod. Produttore
5609364001

Informazioni di prodotto

  • Serie: BBIT
  • Tensione max: 36 kV
  • Spessore: forte
  • Riduzione distanza aria: circa 1/3
  • Materiale: elastomero reticolato
  • Resistenza UV e agenti atmosferici: elevata
  • Installazione: termorestringimento >120°C
  • Spessore nominale: 1,6 mm
Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a forte spessore adatta per la riduzione delle distanze in aria nei quadri MT fino a 36 kV.

colore

Marrone

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

65 mm

diametro interno dopo la retrazione

25 mm

stampabile

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 105 °C