Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY560981-000
Cod. Produttore
560981-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: BBIT
  • Tensione nominale: fino a 36 kV
  • Spessore: forte
  • Materiale: elastomero reticolato
  • Distanza fase-fase: ridotta a circa 1/3
  • Resistenza: UV, solventi, impatto
  • Temperatura max: oltre 120°C
  • Applicazione: isolamento sbarre MT
Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a forte spessore adatta per la riduzione delle distanze in aria nei quadri MT fino a 36 kV.

colore

Marrone

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

100 mm

diametro interno dopo la retrazione

40 mm

stampabile

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 105 °C