Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121987
Cod. Produttore
121987
Cod. EAN
4015081201877

Informazioni di prodotto

BB-UL-18/2P+AS-2,5M/46 SB.UL508 80A 2P 1MT
Descrizione del produttore: BB-UL-18/2P+AS-2,5M/46 SB.UL508 80A121987 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000215 - Barra di fase

isolato

numero di fasi

2

sezione

18 mm²

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

46

lunghezza

1009 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

Numero moduli DIN

46

tensione impulsiva nominale

10 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per numero di apparecchi

46

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

277 V

Produttore

BB-UL-18/2P+AS-2,5M/46 SB.UL508 80A