Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168840
Cod. Produttore
168840
Cod. EAN
4015081653362

Informazioni di prodotto

BB-EVF-10/2P-2MU SB.FORC. 63A 2P+1/2M 1MT
Descrizione del produttore: BB-EVF-10/2P-2MU SB.FORC. 63A 2P+1/168840 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000215 - Barra di fase

isolato

numero di fasi

2

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

2

lunghezza

1016 mm

Numero moduli DIN

1,5

tensione impulsiva nominale

4,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

5

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

27 mm

Produttore

BB-EVF-10/2P-2MU SB.FORC. 63A 2P+1/