Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBBBD04GR
Cod. Produttore
BBD04GR
Cod. EAN
8017963050685

Informazioni di prodotto

Il prodotto BB/DAS.4/GR offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design passante
  • Risparmio di tempo con confezione Big Box da 700 pezzi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche
  • Potenziale risparmio energetico grazie a connessioni stabili e durature
Scatola di derivazione elettrica BIG BOX modello DAS.4/GR, progettata per connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e protezione ottimale dei collegamenti. Ideale per installazioni a più piani, con una capacità di gestione fino a 2 livelli di collegamento. La sua struttura consente un montaggio semplice e una posizione di collegamento versatile, adatta a diverse configurazioni elettriche. Prodotto studiato per assicurare efficienza e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: BB/DAS.4/GR Confezione Big Box BB/DAS.4/GR con numero 700 DAS.4

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

64 mm

altezza

70 mm

profondità

6 mm

tensione nominale

630 V

lunghezza

64 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Produttore

Scatola derivazione elettrica Big Box DAS.4/GR 700 pezzi connessioni sicure impianti multipiano