Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBBBD04
Cod. Produttore
BBD04
Cod. EAN
8017963013741

Informazioni di prodotto

Il prodotto BB/DAS.4 è progettato per semplificare l'installazione elettrica garantendo efficienza e risparmio.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla confezione Big Box contenente 700 morsetti
  • Risparmio di tempo con un prodotto pronto all'uso e in grande quantità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche
  • Possibile risparmio energetico derivante da connessioni stabili e durature
Scatola elettrica BIG BOX modello DAS.4 con quattro ingressi, progettata per installazioni a più piani. Realizzata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, è ideale per la distribuzione e protezione dei circuiti elettrici in ambienti residenziali e commerciali. La struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, mentre la configurazione a due piani consente un'organizzazione efficiente dei cavi e dei dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: BB/DAS.4 Confezione Big Box BB/DAS.4 con numero 700 DAS.4

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

64 mm

altezza

70 mm

profondità

6 mm

tensione nominale

630 V

lunghezza

64 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Produttore

Confezione Big Box BB/DAS.4 700 pezzi DAS.4 per uso professionale