Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBBBC06
Cod. Produttore
BBC06
Cod. EAN
8017963013734

Informazioni di prodotto

Il prodotto BB/CBD.6 è progettato per ottimizzare l’installazione elettrica con efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo con confezione Big Box da 900 pezzi
  • Riduzione dei tempi di approvvigionamento e gestione materiali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni stabili
  • Durata e resistenza garantite nel tempo
BB/CBD.6 BIG BOX N. 900 CBD.6 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Adatto per applicazioni che richiedono una singola connessione elettrica, offre una configurazione compatta e funzionale. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione in impianti elettrici, assicurando stabilità e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per chi cerca una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti elettrici in ambienti professionali. Descrizione del produttore: BB/CBD.6 Confezione Big Box BB/CBD.6 con numero 900 CBD.6

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

44 mm

altezza

60 mm

profondità

8 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Produttore

Confezione Big Box 900 pezzi connettori elettrici CBD.6 per installazioni professionali affidabili e durature