Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBBBC04
Cod. Produttore
BBC04
Cod. EAN
8017963013727

Informazioni di prodotto

Il prodotto CBBBC04 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, garantendo qualità e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al morsetto passante
  • Risparmio di tempo con confezione Big Box da 1000 pezzi
  • Materiale affidabile per interventi rapidi e sicuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e durature
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
  • Minore necessità di manutenzione nel tempo
BB/CBD.4 BIG BOX N. 1000 CBD.4 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da una configurazione a un piano, assicura un montaggio efficiente e ordinato. La sua struttura è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile per il settore dell’installazione elettrica, combinando qualità e funzionalità in un unico elemento. Descrizione del produttore: BB/CBD.4 Confezione Big Box BB/CBD.4 con numero 1000 CBD.4

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

44 mm

altezza

60 mm

profondità

6,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Produttore

Confezione Big Box BB/CBD.4 1000 pezzi componenti elettrici Rexel