Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBBBC02
Cod. Produttore
BBC02
Cod. EAN
8017963013710

Informazioni di prodotto

Confezione Big Box BB/CBD.2 con 1400 morsetti passanti CBD.2, ideale per installazioni elettriche di grande volume.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al morsetto passante
  • Risparmio di tempo con confezione da 1400 pezzi
  • Riduzione frequenza riordini e gestione semplificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e affidabili
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
  • Durata e resistenza nel tempo
BB/CBD.2 BIG BOX N.1400 CBD.2 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Caratterizzato da una struttura robusta e funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono precisione nel collegamento elettrico su un piano. La sua configurazione consente un'installazione efficiente, assicurando prestazioni costanti e durature nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile e di qualità per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: BB/CBD.2 Confezione Big Box BB/CBD.2 con numero 1400 CBD.2

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

40,5 mm

altezza

55 mm

profondità

5,5 mm

tensione nominale

690 V

lunghezza

40,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Produttore

Confezione Big Box BB/CBD.2 1400 pezzi componenti elettrici CBD.2