Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBBBC10
Cod. Produttore
BBC10
Cod. EAN
8017963015066

Informazioni di prodotto

Il prodotto CBBBC10 garantisce efficienza e praticità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con confezione Big Box da 600 pezzi
  • Organizzazione ottimale del materiale sul cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza del collegamento elettrico
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a connessioni stabili
BB/CBD.10 BIG BOX N. 600 CBD.10 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo prodotto è caratterizzato da un'esecuzione di collegamento elettrico precisa e da una configurazione su un unico piano, che ne facilita l'installazione e l'integrazione negli impianti elettrici. La sua struttura è pensata per assicurare una connessione stabile, adatta a diverse applicazioni nel settore dell'elettricità. Descrizione del produttore: BB/CBD.10 Confezione Big Box BB/CBD.10 con numero 600 CBD.10

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

44 mm

altezza

63 mm

profondità

10 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 1000 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Produttore

Confezione Big Box BB/CBD.10 600 pezzi componenti elettrici CBD.10