›

BATTERY BOX TRIOXT 50 X 40AH

DKC
Cod. Rexel S3BBTRIOXT50X40
Cod. Produttore BBTRIOXT50X40
Cod. EAN 8033603935358

Informazioni principali

  • Capacità: 50 x 40AH
  • Compatibilità: UPS serie TRIOXT
  • Uso: Estensione autonomia
  • Tipo prodotto: Box batterie
  • Applicazione: Collegamento UPS
  • Serie: TRIOXT, TRIOXTG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Box batterie per estensione autonomia idoneo al collegamento agli UPS serie TRIOXT, TRIOXTG

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

1400 mm

profondità

880 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

BATTERY BOX TRIOXT 50 X 40AH