Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE787600
Cod. Produttore
VE787600
Cod. EAN
8007951131953

Informazioni di prodotto

BATTERIA V80H PER OROLOGI MECCANICI
Descrizione del produttore: Batteria a bottone da 3 Volt.

tensione nominale

1,2 V

larghezza

15,5 mm

Tipologia

Idruro di nichel-metallo

peso

4 g

designazione della dimensione

Altro

portata

65 MILLIAMPEREHOUR

diametro

15,5 mm

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

lunghezza

15,5 mm

altezza inclusi i poli

6 mm

numero di celle

1

temperatura ambiente

-20 ... 85 °C

Produttore

Batteria V80H 3V bottone per orologi meccanici precisione lunga durata