Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1PRLE2881
Cod. Produttore
1PRLE2881
Cod. EAN
8019108364725

Informazioni di prodotto

BATT RICARIC NiCd 7,2V 0,75Ah
Batteria ricaricabile NiCd da 7,2 V con capacità di 0,75 Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo, questa batteria è adatta a dispositivi che necessitano di un’alimentazione stabile e sicura. La tecnologia NiCd assicura una buona resistenza ai cicli di carica e scarica, rendendo questo componente una scelta efficiente per l’uso in ambito elettrico professionale. Descrizione del produttore: BATT RICARIC NICD 7,2V 0,75AH1PRLE2881 PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC001199 - Batteria per utensili elettrici

tensione nominale

7,2 V

Tipologia

NiCd

portata

0,75 AMPEREHOUR

Produttore

Batteria ricaricabile NiCd 7,2V 0,75Ah per utensili elettrici professionali