Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1PRWW00822
Cod. Produttore
1PRWW00822
Cod. EAN
8019108282357

Informazioni di prodotto

RIC.BATT.RIC. Ni-Mh 3,6V 140mAh

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile Ni-MH da 3,6 V con capacità di 140 mAh, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo, questa batteria è adatta a dispositivi che necessitano di un'alimentazione stabile e sicura. La tecnologia Ni-MH assicura un buon equilibrio tra capacità e resistenza, rendendo il prodotto una scelta efficiente per il settore elettrico. Descrizione del produttore: RIC.BATT.RIC. NI-MH 3,6V 140MAH1PRWW00822 PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC001199 - Batteria per utensili elettrici

tensione nominale

3,6 V

Tipologia

NiMh

portata

0,14 AMPEREHOUR

Produttore

Batteria ricaricabile Ni-MH 3,6V 140mAh per utensili elettrici prestazioni elevate