Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK303102026
Cod. Produttore
303102026
Cod. EAN
6941545605784

Informazioni di prodotto

Telecamera a batteria top performance 4MP stand alone, WiF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto HIK303102026 è una batteria per telecamere WiFi con risoluzione di 4MP, ideale per sistemi di videosorveglianza esterni. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua compatibilità con dispositivi CPR e la classe di protezione IP consentono un utilizzo sicuro e resistente alle intemperie. La batteria offre prestazioni elevate e una lunga autonomia, assicurando una sorveglianza continua senza interruzioni. La progettazione accurata e i materiali resistenti all'usura e agli agenti atmosferici rendono questa batteria una scelta ottimale per sistemi di videosorveglianza WiFi di alta qualità, con immagini nitide e dettagliate. La sua compatibilità con diverse applicazioni di sicurezza la rende un componente essenziale per la protezione di ambienti esterni.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

149,33 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

62,95 mm

Wireless

profondità

62,95 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

113 ... 113 GRADO

Angolo di osservazione verticale

60 ... 60 GRADO

Produttore

Batteria per telecamera WiFi 4MP alta autonomia protezione esterna IP