Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51056
Cod. Produttore
OVA51056
Cod. EAN
3606480314681

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd HT 7,2V 1,6Ah bastone

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
OVA51056 è una batteria Exiway di Schneider Electric. Batteria al nichel-cadmio (Ni-Cd) ad alta temperatura per l'illuminazione di emergenza. Questo tipo di batteria Ni-Cd (Nichel-Cadmio) ha una capacità minima di 1,6 Ah, una tensione di 7.2 V Le sue dimensioni sono 31 mm di altezza, 262 mm di larghezza e un peso del prodotto di 0,28 kg. Ha un diametro di 22 mm. Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. È compatibile con tutti i prodotti Exiway Plus, Exiway Class e Exiway One.

esecuzione

nichel-cadmio

adatto per carica rapida

numero di celle

6

pacco accumulatore

lunghezza

22 mm

altezza inclusi i poli

256 mm

impiego in zona antideflagrante

peso

280 g

capacità

1600 mAh

diametro

22 mm

larghezza

26 mm

tensione nominale

7.2 V

altra designazione

SC

Serie

Exiway

Produttore

Batteria Ni-Cd HT 7,2V 1,6Ah bastone