Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51054
Cod. Produttore
OVA51054
Cod. EAN
3606480314698

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd HT 6V 2,5Ah bastone

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: BATTERIA NI-CD HT 6V 2,5AH BASTONEOVA51054 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000357 - Batteria ricaricabile

tensione nominale

6 V

larghezza

29 mm

Tipologia

Nichel-cadmio

peso

380 g

designazione della dimensione

Altro

portata

2500 MILLIAMPEREHOUR

diametro

26 mm

designazione IEC

Altro

altra designazione

C

lunghezza

26 mm

impiego in zona antideflagrante

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

250 mm

pacco accumulatore

numero di celle

5

temperatura ambiente

0 ... 50 °C

Produttore

Batteria Ni-Cd HT 6V 2,5Ah bastone ricaricabile per applicazioni industriali