Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51031E
Cod. Produttore
OVA51031E
Cod. EAN
3606485077789

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd HT 4,8V 4,5Ah bastone

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Batteria Ni-Cd HT 4,8V 4,5Ah bastone

tensione nominale

4,8 V

larghezza

34 mm

Tipologia

Nichel-cadmio

peso

320 g

designazione della dimensione

Altro

portata

4500 MILLIAMPEREHOUR

diametro

33 mm

designazione IEC

Altro

lunghezza

245 mm

altezza inclusi i poli

37 mm

pacco accumulatore

numero di celle

4

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Serie

Evx Power

Produttore

Batteria Ni-Cd HT 4,8V 4,5Ah bastone uso industriale e dispositivi portatili