Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51016E
Cod. Produttore
OVA51016E
Cod. EAN
3606485015583

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd HT 4,8 V - 1,6 Ah - bastone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: OVA51016E è una batteria Rilux di Schneider Electric. Batteria al nichel-cadmio (Ni-Cd) ad alta temperatura per l'illuminazione di emergenza. Questo tipo di batteria ha una capacità minima di 1,5 Ah, una tensione di 4.8 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio). La posizione di lavoro è allineata. Le sue dimensioni sono 173 mm di lunghezza, 26 mm di altezza, 23 mm di larghezza e un peso del prodotto di 200 g. Ha un diametro di 23 mm e una batteria KRMT 23/43. Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. È compatibile con l'installazione di luci di emergenza Rilux e i prodotti Exiway. Ha un periodo di garanzia di oltre 18 mesi.

tensione nominale

4,8 V

larghezza

23 mm

Tipologia

Nichel-cadmio

peso

200 g

designazione della dimensione

Altro

portata

1500 MILLIAMPEREHOUR

diametro

23 mm

designazione IEC

Altro

lunghezza

173 mm

altezza inclusi i poli

26 mm

pacco accumulatore

numero di celle

4

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Produttore

Batteria Ni-Cd HT 4,8V 1,6Ah alta temperatura per illuminazione emergenza Rilux Exiway