Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51106
Cod. Produttore
OVA51106
Cod. EAN
3606480517228

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd HT 4,8V 0,8Ah affiancate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Grazie a questa batteria Nichel-Cadmio da 4,8V 0,8Ah sarà possibile sostituire quella precedente e garantire una manutenzione della lampada d'emergenza Exiway Easyled in maniera facile e sicura rispettando le normative vigenti. Ricambio originale per assicurare il rispetto delle performance dichiarate.

tensione nominale

4,8 V

larghezza

15 mm

Tipologia

Nichel-cadmio

peso

90 g

designazione della dimensione

Altro

portata

800 MILLIAMPEREHOUR

diametro

14 mm

designazione IEC

Altro

altra designazione

AA

lunghezza

58 mm

impiego in zona antideflagrante

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

52 mm

pacco accumulatore

numero di celle

4

temperatura ambiente

0 ... 50 °C

Serie

Exiway Easyled

Produttore

Batteria Ni-Cd HT 4,8V 0,8Ah ricambio per lampada emergenza Exiway Easyled