Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51064
Cod. Produttore
OVA51064
Cod. EAN
3606480321344

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd HT 3,6V 4Ah bastone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: OVA51064 è una batteria di Schneider Electric. Batteria al nichel-cadmio (Ni-Cd) ad alta temperatura per l'illuminazione di emergenza. Questo tipo di batteria Ni-Cd (Nichel-Cadmio) ha una capacità minima di 1,6 Ah, una tensione di 7.2 V Le sue dimensioni sono 258 mm di lunghezza, 28 mm di altezza, 24 mm di larghezza e un peso del prodotto di 290 g. Ha un diametro di 24 mm e una batteria KRMT 23/43. Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. Ha un periodo di garanzia di oltre 18 mesi.

tensione nominale

3,6 V

Tipologia

Nichel-cadmio

portata

4 MILLIAMPEREHOUR

pacco accumulatore

Serie

Evx Ferro

Produttore

Batteria Ni-Cd HT 3,6V 4Ah alta temperatura per illuminazione emergenza