Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51045E
Cod. Produttore
OVA51045E
Cod. EAN
3606485088693

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd HT 3,6V 4,5Ah bastone

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: OVA51045E è una batteria Evx di Schneider Electric. Batteria ricaricabile al nichel-cadmio ad alta temperatura Questo tipo di batteria ha una capacità minima di 3,6 Ah, una tensione di 4,5 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. È compatibile con i prodotti del kit di conversione Evx Plus.

tensione nominale

3,6 V

Tipologia

Nichel-cadmio

portata

4,5 MILLIAMPEREHOUR

pacco accumulatore

Serie

Evx Power

Produttore

Batteria Ni-Cd alta temperatura 3,6V 4,5Ah bastone per kit Evx Plus