Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51012E
Cod. Produttore
OVA51012E
Cod. EAN
3606485015552

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd HT 2,4 V - 1,6 Ah - bastone

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
OVA51012E è una batteria Rilux di Schneider Electric. Batteria al nichel-cadmio (Ni-Cd) ad alta temperatura per l'illuminazione di emergenza. Questo tipo di batteria ha una capacità minima di 1,5 Ah, una tensione di 2,4 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) e la posizione di lavoro è in linea. Le sue dimensioni sono 90 mm di lunghezza, 26 mm di altezza, 23 mm di larghezza e un peso del prodotto di 120 g. Ha un diametro di 23 mm e una batteria KRMT 23/43. Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. È compatibile con l'installazione di luci di emergenza Rilux e i prodotti Exiway. Ha un periodo di garanzia di oltre 18 mesi.

esecuzione

nichel-cadmio

numero di celle

2

pacco accumulatore

lunghezza

90 mm

altezza inclusi i poli

26 mm

peso

120 g

temperatura ambiente

-10 °C

capacità

1500 mAh

diametro

23 mm

larghezza

23 mm

tensione nominale

2.4 V

Serie

Rilux_T5

Produttore

Batteria Ni-Cd HT 2,4 V - 1,6 Ah - bastone