Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA58982
Cod. Produttore
OVA58982
Cod. EAN
3606480027369

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd 4,8V 1,7AH bastone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: OVA58982 è un set Pyros di 4 batterie di Schneider Electric. Batteria al nichel-cadmio (Ni-Cd) ad alta temperatura per l'illuminazione di emergenza. Questo tipo di batteria è ricaricabile, ha una capacità minima di 1,7 Ah, una tensione di 4.8 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) ed è un tipo di batteria sigillata. Le sue dimensioni sono 170 mm di lunghezza, 33 mm di altezza, 23 mm di larghezza e un peso del prodotto di 205 g. Ha un diametro di 24 mm e una batteria KRMT 23/43. Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. È compatibile con i prodotti Exiway Easyled per l'installazione di apparecchi di emergenza. Ha un periodo di garanzia di oltre 18 mesi.

tensione nominale

4,8 V

larghezza

23 mm

Tipologia

Nichel-cadmio

peso

205 g

designazione della dimensione

Altro

portata

1700 MILLIAMPEREHOUR

diametro

23 mm

designazione IEC

Altro

lunghezza

170 mm

altezza inclusi i poli

33 mm

pacco accumulatore

numero di celle

4

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Serie

Pyros Emergency lighting

Produttore

Batteria Ni-Cd 4,8V 1,7Ah alta temperatura per illuminazione emergenza Exiway Easyled