Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51026E
Cod. Produttore
OVA51026E
Cod. EAN
3606485077734

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd HT 3,6V 2Ah bastone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Batteria Ni-Cd HT 3,6V 2Ah bastone

tensione nominale

3,6 V

larghezza

26 mm

Tipologia

Nichel-cadmio

peso

170 g

designazione della dimensione

Altro

portata

2000 MILLIAMPEREHOUR

diametro

26 mm

designazione IEC

Altro

lunghezza

150 mm

altezza inclusi i poli

30 mm

pacco accumulatore

numero di celle

3

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Produttore

Batteria Ni-Cd 3,6V 2,2Ah Bastone alta capacità per dispositivi elettronici portatili