Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Cod. Rexel
HIK361301846
Cod. Produttore
361301846

Informazioni di prodotto

Batteria di ricambio al litio 3V per sensori e accessori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La batteria VARTA CR123A è un elemento essenziale per alimentare i tuoi dispositivi elettronici. Con una capacità affidabile e una lunga durata, questa batteria è progettata per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Il suo design compatto la rende ideale per fotocamere, torce e altri apparecchi che richiedono una fonte di energia potente e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, la VARTA CR123A offre una resistenza superiore alle condizioni ambientali, assicurando che i tuoi dispositivi funzionino senza interruzioni. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questa batteria è in grado di mantenere una tensione costante, permettendo un utilizzo efficiente e prolungato. Scegliere la batteria VARTA CR123A significa optare per una soluzione di alimentazione sicura e affidabile, perfetta per chi cerca prestazioni elevate nel proprio quotidiano.

tensione nominale

3 V

larghezza

16 mm

applicazione

Ciclico

peso

0,017 kg

lunghezza

34 mm

altezza inclusi i poli

34 mm

20h capacità

1,3 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

-20 ... 45 °C

Temperatura di scarica

-40 ... 70 °C

Produttore

Batteria litio 3V VARTA CR123A lunga durata per sensori fotocamere torce