Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51156
Cod. Produttore
OVA51156
Cod. EAN
3606481179791

Informazioni di prodotto

Batteria LiFePO 9,6V 1,5Ah bastone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Batteria LiFePO 9,6V 1,5Ah bastone

tensione nominale

9,6 V

larghezza

23 mm

Tipologia

Altro

peso

132 g

portata

1500 MILLIAMPEREHOUR

lunghezza

203 mm

altezza inclusi i poli

203 mm

pacco accumulatore

Produttore

Batteria LiFePO 9,6V 1,5Ah bastone per dispositivi portatili e utensili cordless