Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51173
Cod. Produttore
OVA51173
Cod. EAN
3606481005014

Informazioni di prodotto

Batteria LiFePO 6,4V 3,2Ah bastone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Batteria LiFePO 6,4V 3,2Ah bastone

tensione nominale

6,4 V

Tipologia

Altro

peso

182 g

designazione della dimensione

Altro

portata

3200 MILLIAMPEREHOUR

diametro

31 mm

designazione IEC

Altro

scatola in plastica

lunghezza

140 mm

altezza inclusi i poli

140 mm

pacco accumulatore

numero di celle

2

Serie

Exiway Smartled

Produttore

Batteria LiFePO4 6,4V 3,2Ah formato bastone per applicazioni elettroniche portatili