Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51172
Cod. Produttore
OVA51172
Cod. EAN
3606481006967

Informazioni di prodotto

Batteria LiFePO 6,4V 1,5Ah bastone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa batteria Exiway Light LiFePO4 di Schneider Electric è un ricambio per lampada di emergenza. Viene utilizzato per applicazioni di illuminazione di emergenza. È facile da installare. La durata prevista della condizione operativa nominale è di 10 anni. La tensione nominale è 604 V e la corrente nominale è 1.5 Ah. Può essere installato all'interno della lampada Exiway. Le dimensioni sono (L) 18.5 mm x (A) 135 mm x (P) 18.5 mm. Il peso è di 97 g. Il colore del prodotto è blu PVC Pantone 300C. Con il prodotto è incluso un connettore rapido.

tensione nominale

6,4 V

Tipologia

Litio

peso

0,097 g

portata

1,5 MILLIAMPEREHOUR

diametro

18,5 mm

scatola in plastica

lunghezza

135 mm

pacco accumulatore

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

Exiway Light

Produttore

Batteria LiFePO4 6,4V 1,5Ah bastone per lampada emergenza Exiway Schneider Electric